Referencias

Festo:HGPT-16-A-B-F
Rubix:798196280000
fabricante:560195
EAN:4052568206604
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza paralela
Carrera de cilindro16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGPT-16-A-B-F


Pinza de sujeción paralela HGPT-16-A-B-F variante robusta de gran fuerza.. Tamaño=16, Carrera por mordaza de la pinza=1,5 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPT-16-A-B-F sturdy high-power variant. Size=16, Stroke per gripper jaw=1,5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro16 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
600,97 € Sin IVA
/ unidad
727,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días