Referencias
SMC:MDHR2-20R
Rubix:751600996043
fabricante:MDHR2-20R
EAN:3618035936842

Documentos
Detalles de producto : MDHR2-20R
Series MHR2 finger gripper features high precision centering and high repeatability. A double acting rotary actuator and precision ball bearings permit smooth action without vibration. Series MHR3 finger gripper features high precision centering and high repeatability. A double acting rotary actuator and precision ball bearings permit smooth action without vibration.
MDHR2, Pinza neumática, 2 dedos, Actuador de giro con detector magnético
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza giratoria |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 12 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
507,78 € Sin IVA
/ unidad
614,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días