ALICATE AJUSTE PICO LOROXS 100 MM

XS fogókulcs Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban

Ver información técnica
Referencias
Knipex:86 04 100
Rubix:799295760000
EAN:4003773087281
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud100 mm
Capacidad de apertura21 mm
Número de posiciones10
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE AJUSTE PICO LOROXS 100 MM


Alicates de ajuste tipo pico de loro

Características: DIN ISO 5743. De acero eléctrico de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido. Mordazas paralelas lisas, ajuste mediante botón, ajustable con una sola mano. Trabajo según el principio de carraca con fuerza de apriete extremadamente alta multiplicándose por 10 la fuerza manual.

Aplicación: excelente para agarrar, sujetar, oprimir y doblar piezas, también para el montaje delicado de griferías con superficies ennoblecidas gracias a la presión sin huelgo de las superficies, así como para partir losas.

Tenazas cromadas.

Cualidades

•Optimum accessibility, even in confined spaces: particularly compact design, very slim head
One-handed fine adjustment by pushing for the simplest adjustment to different workpiece sizes
Enormous gripping capacity with a tool length of only 100 mm; parallel jaw opening grips continuously up to 21 mm width across flats
Robust sliding joint offers high stability and resilience
Smooth jaws for the gentle assembly of sensitive fittings and parts with delicate surface finishes: can be used directly on chrome due to the smooth full-surface contact
Versatile areas of application: precision engineering, plumbing, an essential part of any bicycle or motorcycle toolkit, EDC (Every Day Carry), model making
Pinch guard prevents operators' fingers being pinched
Fine adjustment with 10 adjustment positions

Información técnica


Atributos
Longitud100 mm
Capacidad de apertura21 mm
Número de posiciones10
Tipopliers wrench
Peso70 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,54 Sin IVA
/ unidad
55,10 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días