ALICATE MULTITOMA 250 MM LLAVE INGLESA MANGO TRIMATERIAL

Pinza multitoma pulsador mango trimaterial

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:886162
Rubix:798960546000
EAN:3660338396229
brand logo

Resumen técnico

Longitud250 mm
Capacidad de apertura52 mm
Número de posiciones19
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ALICATE MULTITOMA 250 MM LLAVE INGLESA MANGO TRIMATERIAL


Sistema innovador que permite, en una sola herramienta, satisfacer, al mismo tiempo, las necesidades que ofrece una llave inglesa y un alicate. Ajuste preciso de la mandíbula gracias a su pulsador. Mango de tres materiales para satisfacer las necesidades de ergonomía y comodidad para el uso diario y/o repetitivo.

Información técnica


Atributos
Longitud250 mm
Capacidad de apertura52 mm
Número de posiciones19
Peso500 g
73,83 € Sin IVA
/ unidad
89,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días