88 01 300 TENACILLAS PARA BOMB A DE AGUA ALLIGATOR

Alicates pico de loro Alligator con mangos de plástico

Ver información técnica
Referencias
Knipex:88 01 300
Rubix:798256348000
EAN:4003773034094
brand logo
Resumen técnico
Longitud300 mm
Capacidad de apertura46 mm
Número de posiciones9
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 88 01 300 TENACILLAS PARA BOMB A DE AGUA ALLIGATOR


Alicates de pico de loro Alligator®

Características: DIN ISO 8976. Superficies de agarre con dientes con templado especial (61 HRC). La articulación móvil machihembrada permite una mayor estabilidad gracias a la doble guía. La protección contra aplastamiento previene posibles lesiones. Se autoengancha en tubos y tuercas. Mangos recubiertos con plástico.

Alligator®. De acero eléctrico al vanadio, templado en aceite y revenido, cabeza pulida.
Fácil acceso a la pieza gracias al diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación. Mayor rendimiento y confort en comparación con tenazas convencionales para bombas de agua de la misma longitud: 9 posiciones de ajuste para un 30 % más de capacidad de agarre. Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía. Auto-retención en tuberías y tuercas, agarre perfecto a la pieza con el mínimo esfuerzo. Un retén protector evita que el trabajador se pellizque los dedos. Acción de palanca óptima: óptima transmisión de fuerza. Mordazas con dientes adicionalmente templados, dureza aprox. de los dientes 61 HRC: poco desgaste y gran seguridad en el agarre. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Longitud300 mm
Capacidad de apertura46 mm
Número de posiciones9
Peso511 g
Tipo de derivacionesanti-slip
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,95 Sin IVA
/ unidad
54,39 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días