7300 NS PANOS WYPALL* L20 ROLLO AZUL
WypAll® Rollo Jumbo de paños de celulosa para tareas de mantenimiento L20 7300 - 1 rollo x 500 hojas, 2 capas, azul
Ver información técnicaReferencias
Wypall:7300
Rubix:798262493000
fabricante:7300
EAN:5033848003518

Detalles de producto : 7300 NS PANOS WYPALL* L20 ROLLO AZUL
Los productos de paños profesionales de la marca WypAll® están diseñados para los entornos específicos donde van a ser utilizados, para rendir al máximo en sus tareas de limpieza. Este rollo para limpieza y mantenimiento de un solo uso de dos capas Jumbo es grande y versátil, y está diseñado para una gran variedad de tareas de mantenimiento y limpieza. Este rollo es perfecto para su uso en entornos de procesamiento. Nuestra exclusiva tecnología Airflex™ proporciona una excepcional resistencia y capacidad de absorción. Este rollo es compatible con dispensadores de montaje en pared y dispensadores de pedestal de rollos Jumbo Kimberly-Clark (6146, 6154 y 6155). Tamaño de hoja individual: 38 cm (L) x 23,5 cm (An).
Paño de 2 capas de un solo uso azul. Para tareas de mantenimiento y limpieza en entornos de proceso. La exclusiva tecnología Airflex™ ofrece una resistencia y absorción excepcionales. Compatibles con dispensadores Kimberly-Clark Professional™ 6146, 6154 y 6155.
Cualidades
1 rollo x 500 hojas azules de 2 capas (500 en total)
Para tareas de mantenimiento y limpieza en entornos de proceso.
La exclusiva tecnología Airflex™ ofrece una resistencia y absorción excepcionales.
Formato de rollo Jumbo
Compatibles con los dispensadores Kimberly-Clark Professional™ (códigos de producto 6146, 6154 y 6155).
Para tareas de mantenimiento y limpieza en entornos de proceso.
La exclusiva tecnología Airflex™ ofrece una resistencia y absorción excepcionales.
Formato de rollo Jumbo
Compatibles con los dispensadores Kimberly-Clark Professional™ (códigos de producto 6146, 6154 y 6155).
Aplicaciones
Lugares de Trabajo Eficientes;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más saludable;Lugar de trabajo más productivo;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugares de Trabajo Eficientes
Información técnica
Atributos
| Color | azul |
|---|---|
| Material Principal | airflex |
| Material | airflex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,79 € Sin IVA
/ unidad
31,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días