BOBINA X 1000 PAÑO LIMPIEZA BLANCO 7202 L10 WYPALL
Paños WypAll® L10 General Clean™ 7202 para tareas ligeras - Rollo Jumbo - 1 rollo x 1000 paños blancos de 1 capa
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wypall:7202
Rubix:799222608000
fabricante:07202300
EAN:5033848003495

Documentos
Detalles de producto : BOBINA X 1000 PAÑO LIMPIEZA BLANCO 7202 L10 WYPALL
Desde limpiar la suciedad, el aceite y la grasa hasta absorber derrames en la preparación de alimentos, tener a mano la bayeta adecuada es crucial para su operación. WypAll®, una alternativa limpia, absorbente y duradera a las toallas de papel y paños de limpieza que ofrece una amplia gama de toallas y bayetas específicas para cada tarea, diseñadas para satisfacer las necesidades de su industria y aumentar su confianza en cada limpieza. La gama General Clean™ ayuda a crear un entorno de trabajo limpio con soluciones de limpieza general efectivas para resistencias de ligera a media. Los paños profesionales de la marca WypAll® están diseñados para los entornos específicos donde van a ser utilizados, para rendir al máximo en sus tareas de limpieza. Este rollo Jumbo de paños de limpieza de superficies de un solo uso de 1 capa blancos es un rollo grande de alta capacidad adecuado para tareas de limpieza ligera. Los paños WypAll® L10 General Clean™ para tareas ligeras son perfectos para la limpieza de superficies en entornos industriales y de procesamiento. Nuestra exclusiva tecnología Airflex™ proporciona una excepcional resistencia y capacidad de absorción. Este rollo es compatible con dispensadores de montaje en pared y dispensadores de pedestal de rollos Jumbo Kimberly-Clark Professional™ (6146, 6154 y 6155). Tamaño de hoja individual: 38 cm (L) x 23,5 cm (An). El rollo Jumbo de paños de celulosa para limpieza de superficies L10 WypAll® también está disponible en azul (7200).
Los paños WypAll® L10 General Clean™ para tareas ligeras son perfectos para la limpieza de superficies en entornos industriales y de procesamiento. La exclusiva tecnología Airflex™ ofrece una resistencia y absorción excepcionales. Compatible con los dispensadores 6146, 6154 y 6155.
Cualidades
Cada rollo de paños WypAll® L10 General Clean™ para tareas ligeras contiene 1000 paños blancos de 1 capa
Paños de un solo uso diseñados para la limpieza ligera de superficies en entornos industriales y de procesamiento
La exclusiva tecnología Airflex™ ofrece una resistencia y una absorción excepcionales
Formato de rollo Jumbo
Compatible con los dispensadores de toallas secamanos Kimberly-Clark Professional™ (códigos de producto 6146, 6154 y 6155)
Paños de un solo uso diseñados para la limpieza ligera de superficies en entornos industriales y de procesamiento
La exclusiva tecnología Airflex™ ofrece una resistencia y una absorción excepcionales
Formato de rollo Jumbo
Compatible con los dispensadores de toallas secamanos Kimberly-Clark Professional™ (códigos de producto 6146, 6154 y 6155)
Aplicaciones
Lugares de Trabajo Eficientes;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más saludable;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más saludable;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más saludable
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Material Principal | polietileno |
| Material | paper |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,71 € Sin IVA
/ unidad
16,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días