CAJA 198 U. PAÑO PRECISION 7551 T-GRANDE BLANCO KIMTECH
Kimtech® Science Paños de precisión, 15 cajas dispensadoras x 198 hojas blancas de 1 capa = 2970 hojas
Ver información técnicaReferencias
Kimtech:7551
Rubix:799222315000
fabricante:7551



Detalles de producto : CAJA 198 U. PAÑO PRECISION 7551 T-GRANDE BLANCO KIMTECH
La limpieza eficaz de equipos, materiales y entornos de trabajo es importante para garantizar la precisión, estabilidad y longevidad de su laboratorio. Kimtech® Science proporciona paños para tareas delicadas, diseñados para mantener la limpieza en su laboratorio o entorno de trabajo. Los paños de 1 capa para limpieza de poca dificultad son adecuados para una variedad de tareas de limpieza de precisión, como la limpieza de superficies, equipos y materiales de vidrio delicados. Las lentes, las diapositivas y los instrumentos ópticos se pueden limpiar con facilidad. Los paños de color blanco, hechos de fibra 100 % pura, que proporciona alta absorbencia y un tacto suave, son químicamente inertes, lo que permite el uso de disolventes y productos químicos. Los paños también se dispensan de una caja POP-UP flexible, para garantizar la dispensación de manera limpia y rápida, incluso sobre la marcha. Los paños, adecuados para su uso en laboratorios de fabricación y atención sanitaria, así como en sectores industriales, como la óptica, el láser y la electrónica, se caracterizan por la suavidad del tejido y su bajo nivel de formación de pelusa, que los hace ideales para aplicaciones de limpieza delicada. También son adecuados para la limpieza de líquidos y polvo, y cuentan con una dispensación antiestática para reducir la formación de pelusa y la descarga antiestática.
Paños bajos en pelusa, químicamente inertes y de alta absorbencia para tareas delicadas e instrumentación en una amplia variedad de aplicaciones. Los paños de color blanco y 1 capa se suministran en una conveniente caja Pop-Up y son antiestáticos.
Cualidades
15 cajas dispensadoras x 198 hojas blancas de 1 capa = 2970 hojas
Paños ligeros de color blanco fabricados con fibra pura 100%
Suministrados en caja Pop-Up higiénica de fácil uso
Absorbencia con poca pelusa para aplicaciones y superficies delicadas
Adecuados para entornos de laboratorio
Paños ligeros de color blanco fabricados con fibra pura 100%
Suministrados en caja Pop-Up higiénica de fácil uso
Absorbencia con poca pelusa para aplicaciones y superficies delicadas
Adecuados para entornos de laboratorio
Aplicaciones
Lugar de trabajo más seguro
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Material | 100% pure fiber |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,78 € Sin IVA
/ unidad
123,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días