PACK 10 U. PAÑO ANTIESTATICO 50401 AQUA 320X400 MM
Paño adhesivo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:50401
Rubix:799084780000
fabricante:7100200387

Documentos
Detalles de producto : PACK 10 U. PAÑO ANTIESTATICO 50401 AQUA 320X400 MM
Elimine suciedad, pelusa, polvo y partículas de lijado con 3M™ Tack Cloth. Nuestro paño es excelente para la limpieza en el proceso previo a la pintura, y funciona en una variedad de materiales, incluidos metal, plástico, fibra de vidrio y madera. Incluso con uso repetido, permanece suave y seco. Limpie una amplia variedad de materiales en el proceso previo a la pintura con 3M™ Tack Cloth. Nuestro paño funciona bien en metal, plástico, fibra de vidrio y madera, y permanece suave y seco, incluso con uso repetido. Otros beneficios incluyen la reducción de la transferencia de adhesivo a las manos y que no deja marcas de arrastre. Elimine suciedad, pelusa, polvo y partículas de lijado con 3M™ Tack Cloth. Nuestro paño es excelente para la limpieza en el proceso previo a la pintura, y funciona en una variedad de materiales, incluidos metal, plástico, fibra de vidrio y madera. Incluso con uso repetido, permanece suave y seco. Limpie una amplia variedad de materiales en el proceso previo a la pintura con 3M™ Tack Cloth. Nuestro paño funciona bien en metal, plástico, fibra de vidrio y madera, y permanece suave y seco, incluso con uso repetido. Otros beneficios incluyen la reducción de la transferencia de adhesivo a las manos y que no deja marcas de arrastre.
Cualidades
•Eliminar suciedad, pelusa, polvo y partículas de lijado
Limpiar una amplia variedad de materiales en el proceso previo a la pintura
Menos transferencia de adhesivo a las manos
Larga vida útil, permanece suave y seco
Limpiar una amplia variedad de materiales en el proceso previo a la pintura
Menos transferencia de adhesivo a las manos
Larga vida útil, permanece suave y seco
Información técnica
Atributos
| Número de formatos | 1 |
|---|---|
| Contacto con alimentos | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,14 € Sin IVA
/ 18 unidades
222,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días