CAJA 12 U. WYPALL EGADO 1/ 4 BLANCO
Paños de limpieza WypAll® X70 Power Clean™ 8387 - Paños reutilizables - 12 paquetes x 76 paños absorbentes blancos plegados en cuatro partes (912 en total)
Ver información técnicaReferencias
Wypall:8387
Rubix:798262441000
fabricante:08387001
EAN:10036000412007






Detalles de producto : CAJA 12 U. WYPALL EGADO 1/ 4 BLANCO
Desde limpiar suciedad, aceite y grasa hasta absorber derrames al preparar alimentos, tener paños adecuados a mano es fundamental para sus actividades. WypAll® es una alternativa limpia, absorbente y duradera a las toallas de papel, los trapos y las toallas para taller. Ofrece una amplia gama de paños específicos para tareas diseñados para satisfacer las necesidades de su sector y mejorar su confianza en cada limpieza. La gama Power Clean™ ha sido especialmente diseñada para hacer frente a las tareas más difíciles: desde la limpieza de alta resistencia hasta la preparación de superficies sin liberar pelusas, por lo que es perfecta para su uso en la fabricación industrial. Los paños de limpieza WypAll® X70 Power Clean™ absorben el aceite y el agua 3 veces más rápido que los paños blanqueados: incluso cuando están húmedos, mantienen la resistencia y su forma. La avanzada tecnología Hydroknit™ garantiza que cada paño de limpieza sea ligero, pero absorbente, lo que ayuda a reducir los residuos y permite una limpieza versátil, eficaz y fiable en diversos tipos de tareas para que las superficies estén listas. Los paños de limpieza rectangulares tienen bordes en bruto y están hechos de polipropileno y fibras de celulosa sin modificar ni tratar químicamente. Como líder en absorción, nuestro objetivo es ayudarle a mejorar la productividad y eficiencia y reducir los residuos con un paño reutilizable, consistente y fiable. Estos paños absorbentes de agua plegados en cuatro partes se suministran en un envase de polietileno protector con dispensación de una sola hoja, lo que ayuda a controlar el uso, aumentar la higiene y reducir los residuos. Los paños para limpiar superficies también están certificados para contacto con alimentos y son compatibles con el dispensador de paños WypAll® (código de producto 7969). Cada paño de limpieza individual mide 42,10 cm (L) x 37,50 cm (An). Los paños de limpieza WypAll® X70 Power Clean™ pueden utilizarse con detergente o desinfectante. Se ha comprobado que estos paños reutilizables son aptos para utilizarlos en aplicaciones de pulverización y limpieza con ácido peracético, peróxido de hidrógeno, lejía (hipoclorito de sodio) y quats (compuestos de amonio cuaternario). La compatibilidad con la pulverización y la limpieza con paños permite garantizar que los trabajadores puedan limpiar sus propios espacios de trabajo, vehículos, escritorios, asientos y áreas de preparación de alimentos antes y después de su uso. Cuando se usan los paños WypAll® X70 Power Clean™ en aplicaciones de pulverización y limpieza, también permiten a los trabajadores limpiar o desinfectar estaciones de trabajo individuales antes del próximo turno. Para entornos en los que es obligatorio limpiar con un paño completamente empapado, se ha comprobado que estos paños son aptos para su uso con jabón y detergente, peróxido de hidrógeno, ácido peracético, isopropanol, acetona, metiletilcetona y lejía (hipoclorito de sodio). Siga siempre las instrucciones del fabricante relativas a la dilución, la aplicación y el tiempo de contacto. Debido a que la lejía tiende a desestabilizarse, el período de prueba de compatibilidad se limitó a 24 horas para reflejar las instrucciones de uso recomendadas por el fabricante de la lejía.
Los paños WypAll® X70 Power Clean™ absorben el aceite y el agua 3 veces más rápido que los blanqueados, y mantienen la resistencia si están húmedos. Son ideales en la fabricación industrial y vienen en un envase de polietileno con dispensación de una hoja para controlar el uso y aumentar la higiene.
Cualidades
Cada paquete de paños de limpieza WypAll® X70 Power Clean™ contiene 76 paños de limpieza blancos plegados en cuatro partes
La avanzada tecnología Hydroknit™ garantiza que cada paño de limpieza muy absorbente sea resistente incluso cuando está húmedo, ya que absorbe el aceite y el agua 3 veces más rápido que los paños blanqueados
Paños con dispensación de una sola hoja, para controlar el uso, aumentar la higiene y reducir los residuos
Paños de limpieza blancos diseñados para tareas de limpieza de dificultad media donde la absorción es clave: ideales para la fabricación industrial
Estos paños reutilizables certificados para contacto con alimentos, consistentes y fiables son compatibles con el dispensador de paños WypAll® (código de producto 7969)
La avanzada tecnología Hydroknit™ garantiza que cada paño de limpieza muy absorbente sea resistente incluso cuando está húmedo, ya que absorbe el aceite y el agua 3 veces más rápido que los paños blanqueados
Paños con dispensación de una sola hoja, para controlar el uso, aumentar la higiene y reducir los residuos
Paños de limpieza blancos diseñados para tareas de limpieza de dificultad media donde la absorción es clave: ideales para la fabricación industrial
Estos paños reutilizables certificados para contacto con alimentos, consistentes y fiables son compatibles con el dispensador de paños WypAll® (código de producto 7969)
Aplicaciones
Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más productivo
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Material | cloth |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,90 € Sin IVA
/ unidad
428,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días