BOBINA X 500 HOJAS PAÑOS 7301 L20 EXTRA WYPALL

Paños WypAll® L20 General Clean™ BL 7301 para tareas de dificultad media - Extraancho - 1 rollo de paños azules x 500 paños de papel

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Wypall:7301
Rubix:799222594000
fabricante:07301060
EAN:5033848003525
brand logo
Resumen técnico
Colorazul
Material Principalairflex
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BOBINA X 500 HOJAS PAÑOS 7301 L20 EXTRA WYPALL


Desde limpiar la suciedad, el aceite y la grasa hasta absorber derrames en la preparación de alimentos, tener a mano la bayeta adecuada es crucial para su operación. WypAll®, una alternativa limpia, absorbente y duradera a las toallas de papel y paños de limpieza que ofrece una amplia gama de toallas y bayetas específicas para cada tarea, diseñadas para satisfacer las necesidades de su industria y aumentar su confianza en cada limpieza. La gama General Clean™ ayuda a crear un entorno de trabajo limpio con soluciones de limpieza general efectivas para resistencias de ligera a media. Independientemente de las superficies con las que entren en contacto a lo largo del día, ofrezca a sus empleados y visitas una mayor tranquilidad al proporcionarles soluciones probadas de higiene basadas en la limpieza y la desinfección en el lugar de trabajo para romper la cadena de transmisión de gérmenes. Los paños de papel WypAll® L20 para tareas de limpieza y mantenimiento se ha diseñado para proporcionar a los clientes una gran fiabilidad para tareas de limpieza y multiusos. Estos paños de limpieza en seco son la solución ideal para tareas de limpieza de dificultad media y son perfectos, por ejemplo, para limpiar cristales, superficies y herramientas. Ideal para su uso en áreas de fabricación y trabajo industriales de gran tamaño, o en cualquier lugar que requiera una limpieza extensa. Estos rollos de paños azules cuentan con la certificación para estar en contacto con alimentos según el estándar del BAR XXXVI, considerado el punto de referencia de la legislación alimentaria en Europa. Los paños azules están diseñados para que se puedan reconocer fácilmente en entornos críticos de contaminación. La exclusiva tecnología de hoja base de Airflex™ de estos paños desechables es lo suficientemente resistente para realizar cualquier tarea de principio a fin sin deshacerse, y lo suficientemente absorbente como para limpiar la mayoría de salpicaduras con facilidad. Los paños de limpieza WypAll® L20 General Clean™ BL para tareas de dificultad media tienen el precio que se espera de los paños de duración limitada pero con una resistencia y una absorción excepcionales, lo que permite usar menos paños y, por tanto, gastar menos dinero. Estos paños de papel WypAll® pueden utilizarse una vez con detergente o desinfectante. Se ha comprobado que estos paños de un solo uso son aptos para su uso en aplicaciones de pulverización y limpieza con paños con ácido peracético, peróxido de hidrógeno y quats (compuestos de amonio cuaternario). La compatibilidad con la pulverización y la limpieza con paños permite garantizar que los trabajadores puedan limpiar sus propios espacios de trabajo, vehículos, escritorios, asientos y áreas de preparación de alimentos antes y después de su uso. La pulverización y la limpieza con paños también ayudan a los trabajadores de producción a limpiar y desinfectar las estaciones de trabajo individuales antes de pasar al siguiente turno. Para los entornos donde una limpieza completamente empapada es un requisito, se ha comprobado que estos rollos de paños WypAll® son aptos para su uso con jabón y detergente. Siga siempre las instrucciones del fabricante relativas a la dilución, la aplicación y el tiempo de contacto. Los paños WypAll® L20 se entregan en un formato de rollo grande y los usuarios pueden acceder fácilmente a ellos con un dispensador. Estos paños Kimberly-Clark™ son compatibles con los dispensadores Kimberly-Clark Professional™ (códigos de producto 6146, 6154 y 6155). Tamaño de hoja individual: 38cm (L) x 32,5cm (An).
Los paños WypAll® L20 General Clean™ para tareas de dificultad media son perfectos para limpiar cristales, superficies y herramientas. Los paños de papel desechables con tecnología Airflex™ ofrecen resistencia y absorción excepcionales y están certificados para contacto con alimentos.

Cualidades

Cada rollo de paños WypAll® L20 General Clean™ para tareas de dificultad media contiene 500 paños de papel de 2 capas
Los paños de limpieza en seco de un solo uso son perfectos para diversas tareas de limpieza de dificultad media, como limpiar cristales, superficies y herramientas
La tecnología de hoja base de Airflex™ de estos paños WypAll® es lo suficientemente resistente para realizar cualquier tarea de principio a fin sin deshacerse, y lo suficientemente absorbente para limpiar la mayoría de salpicaduras con facilidad
El formato de rollo grande de los paños es ideal para áreas de trabajo industriales y de fabricación más grandes o para cualquier lugar que requiera una limpieza exhaustiva. Paños de papel azules certificados para el contacto con alimentos
Los paños de limpieza son compatibles con varios dispensadores Kimberly-Clark Professional™

Aplicaciones

Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más seguro;Lugar de trabajo más productivo;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más seguro;Lugar de trabajo más productivo;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más saludable;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más productivo;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más productivo;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugares de Trabajo Eficientes

Información técnica


Atributos
Colorazul
Material Principalairflex
Materialairflex™ technology
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,62 Sin IVA
/ unidad
17,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días