BOBINA X 750 PAÑO DE LIMPIEZA BLANCO 7452 L40 WYPALL

Paños De Papel Extra Absorbentes Wypall® L40+ Power Clean™ 7452 - Paños Industriales - 1 Rollo De Paños De Limpieza x 750 Paños De Limpieza Blancos

Ver información técnica
Referencias
Wypall:7452
Rubix:799222610000
fabricante:07452090
EAN:00036000050073
brand logo
Resumen técnico
Colorblanco
Material Principalpolietileno
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOBINA X 750 PAÑO DE LIMPIEZA BLANCO 7452 L40 WYPALL


Desde limpiar la suciedad, el aceite y la grasa hasta absorber derrames en la preparación de alimentos, tener a mano la bayeta adecuada es crucial para su operación. WypAll®, una alternativa limpia, absorbente y duradera a las toallas de papel y paños de limpieza que ofrece una amplia gama de toallas y bayetas específicas para cada tarea, diseñadas para satisfacer las necesidades de su industria y aumentar su confianza en cada limpieza. La gama Power Clean™ ha sido especialmente diseñada para hacer frente a las tareas más difíciles: desde la limpieza de alta resistencia hasta la preparación de superficies sin liberar pelusas, por lo que es perfecta para su uso en la fabricación industrial. La gama de paños WypAll® L40 Power Clean™ es la combinación perfecta de precio y versatilidad para las tareas de limpieza cotidianas. Estos paños de limpieza blancos de 1 capa utilizan la tecnología de hoja base de crepé doble (DRC), un tejido en capas que es resistente, grueso y muy absorbente. Los paños desechables limpian rápidamente sin deshacerse, lo cual permite realizar la tarea con menos paños y reducir los costes. Estos paños absorbentes son perfectos para tareas industriales tales como limpiar líneas de procesamiento y absorber manchas grandes. También son ideales en el sector de la sanidad como paños higiénicos para limpiar las manos y la cara de los pacientes. Los paños en un rollo grande WypAll® L40 Power Clean™ son compatibles con diferentes sistemas de dispensación de paños en rollo y toallas secamanos en rollo portátiles o montados de Kimberly-Clark™, incluidos 6154, 6155 y 6146. El rollo de paños también es compatible con el sistema Roll Control de dispensación central, una unidad de carga rápida y fácil limpieza que reduce los residuos y mantiene la higiene. Los paños de limpieza WypAll® L40 Power Clean™ tienen el precio que se espera de uno desechable pero con una resistencia y una absorción excepcionales, lo que permite usar menos paños y, por tanto, gastar menos dinero. No es de extrañar que la gama de paños WypAll® L40 Power Clean™ sea la preferida de los profesionales del sector que exigen un buen precio sin sacrificar la calidad. Estos paños WypAll® L40 Power Clean™ pueden utilizarse una vez con detergente o desinfectante. Se ha comprobado que estos paños de celulosa desechables son compatibles para su uso en aplicaciones de pulverización y limpieza con ácido peracético, peróxido de hidrógeno, lejía (hipoclorito de sodio) y quats (compuestos de amonio cuaternario). La compatibilidad con la pulverización y la limpieza con paños permite garantizar que los trabajadores puedan limpiar sus propios espacios de trabajo, vehículos, escritorios, asientos y áreas de preparación de alimentos antes y después de su uso. La pulverización y la limpieza con paños también ayudan a los trabajadores de producción a limpiar y desinfectar las estaciones de trabajo individuales antes de pasar al siguiente turno. Para entornos en los que la limpieza completamente empapada es un requisito, estos paños de limpieza son compatibles con jabón y detergente. Siga siempre las instrucciones del fabricante relativas a la dilución, la aplicación y el tiempo de contacto. Tamaño de hoja individual: 31cm (L) x 31,5cm (An).
Si busca ahorro y versatilidad en las tareas de limpieza diarias, elija los paños en rollo grande WypAll® L40 Power Clean™. Paños desechables fabricados con tecnología de hoja base de crepé doble (DRC) que ofrece resistencia, grosor y alta absorción para usar menos paños y reducir costes.

Cualidades

Cada rollo grande de paños WypAll® L40 Power Clean™ contiene 750 paños blancos desechables de un solo uso de 1 capa
Para una resistencia y absorción excepcionales, elija los paños WypAll® L40 Power Clean™. La gama WypAll® L40 Power Clean™ es la preferida de los profesionales del sector que exigen un buen precio sin sacrificar la calidad
Paños industriales fabricados con tecnología de hoja base de crepé doble (DRC), un tejido en capas que es resistente, grueso y muy absorbente
Estos paños absorbentes WypAll® L40 Power Clean™ limpian rápidamente sin deshacerse, lo que permite usar menos paños y reducir costes
Los paños de limpieza se han diseñado para ser lo suficientemente fuertes para entornos industriales, pero también son lo suficientemente suaves para limpiarse las manos y la cara. Además, son compatibles con diferentes sistemas de dispensación de paños en rollo y toallas secamanos en rollo portátiles o montados de Kimberly-Clark™

Aplicaciones

Lugares de Trabajo Eficientes;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más productivo;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más productivo;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más productivo;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más productivo;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más productivo;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más productivo;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más productivo;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más productivo;Lugares de Trabajo Eficientes;Lugar de trabajo más productivo;Lugar de trabajo más productivo;Lugares de Trabajo Eficientes

Información técnica


Atributos
Colorblanco
Material Principalpolietileno
Materialdouble re-creped
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,99 Sin IVA
/ unidad
71,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días