Referencias
Hirt:00PST295
Rubix:799297649000
fabricante:00PST295
EAN:4872363116331
Detalles de producto : JUEGO TOPE DE PIEZA POSISTOP 15-35 MM
Juego de topes de pieza POSISTOP
Características: de aluminio, con 3 imanes integrados en el tope para una fijación sencilla al cuerpo del plato de torno y las superficies de apoyo rectificadas. Suministro en caja de madera.
Aplicación: para sujetar piezas cortas con un diámetro de pieza de 15–130 mm.
Características: de aluminio, con 3 imanes integrados en el tope para una fijación sencilla al cuerpo del plato de torno y las superficies de apoyo rectificadas. Suministro en caja de madera.
Aplicación: para sujetar piezas cortas con un diámetro de pieza de 15–130 mm.
Workpiece stop POSISTOP set 15-35mm
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
358,80 € Sin IVA
/ unidad
434,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días