DISPOSITIVO MECANIZADO GARRAS TAM. 4 P/315 MM

Dispositivo mecanizado garras tamaño 0

Ver información técnica
Referencias
Rubix-DE:31200009, 9324100009
Rubix:799297688000
fabricante:9324100009
brand logo

Detalles de producto : DISPOSITIVO MECANIZADO GARRAS TAM. 4 P/315 MM


Dispositivo para mecanizado y rectificado de garras para plato de tres garras

Características: Diseño ligero.

Aplicación: para rectificar garras base y superiores templadas y tornear interiormente las no templadas. Garras de ajuste reversibles y ajustables de forma continua. El dispositivo se sujeta en un plato de tres garras, mediante el anillo de ajuste del dispositivo para mecanizado y rectificado las garras de ajuste se desplazan hacia dentro y hacia fuera de forma continua. Las garras de ajuste se colocan en las perforaciones de las garras superiores del plato de torno y sujetan el plato. En pocos segundos el plato alcanza el estado que adopta para el mecanizado posterior de la pieza (pretensión). Para ello, las superficies de sujeción torneadas de las garras del plato se encuentran en estado tensado en unión positiva y centrado con precisión.
Intern.chuck w.jaw size 4 f. 315mm

Información técnica


Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días