WA 65,0X 85,0X 13,0 NB7033

WA Anillo de sello de eje

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Dichtomatik:WA 65X85X13 NBR 70
Rubix:799071612000
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : WA 65,0X 85,0X 13,0 NB7033


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello se compone de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle helicoidal en forma de aro.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,77 Sin IVA
/ unidad
10,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días