BAU4 60 95 10 52582700
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU4X2 60 X 95 X 10 X 8 72 NBR 902
Rubix:060095100038
fabricante:525827


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU4 60 95 10 52582700
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,64 € Sin IVA
/ unidad
62,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días