WA 35,0X 47,0X 4,5 NB70C4

WA Anillo de estanqueidad del eje

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67204876
Rubix:799071631000
fabricante:67204876
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura4.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 35,0X 47,0X 4,5 NB70C4


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura4.5 mm
Materialnbr
3,04 € Sin IVA
/ unidad
3,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días