Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413405
Rubix:055080101038
fabricante:40413405


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BASL 55 80 10 40413405
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Retén de aceite, material 72 NBR 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,65 € Sin IVA
/ unidad
55,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días