66623378341 VORTEX RAPID PREPS CM TR 75 COARSE S2203
VTX Rapid Prep Low Flex - Discos para mezclar superficies con accesorio
Ver información técnicaReferencias
Norton:66623378341
Rubix:798331957000
Detalles de producto : 66623378341 VORTEX RAPID PREPS CM TR 75 COARSE S2203
Los productos de mezcla de superficies están reforzados con un soporte especial de red de fibra de nailon (scrim) para aumentar la resistencia al desgarro. Proporcionan una combinación única de rendimiento agresivo, larga duración y acabado mejorado. Ventaja de cambio rápido con el sistema SpeedLok.
Surface Blending Discs with attachment - Norton VTX Rapid Prep Low Flex - 76.2 Coarse Brown
Cualidades
- No se ensucia en aluminio y metales blandos.
- La gruesa capa de grano en todo el producto mejora su vida útil.
- Coste total de los consumibles más bajo por piezas trabajadas.
- Sustituye hasta 5 pasos necesarios para un abrasivo convencional para operaciones de preparación de superficies.
- Tiene una vida útil 4 veces mayor que el producto de la competencia.
- La gruesa capa de grano en todo el producto mejora su vida útil.
- Coste total de los consumibles más bajo por piezas trabajadas.
- Sustituye hasta 5 pasos necesarios para un abrasivo convencional para operaciones de preparación de superficies.
- Tiene una vida útil 4 veces mayor que el producto de la competencia.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 76.2 mm |
|---|---|
| Grano | grueso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,11 € Sin IVA
/ unidad
4,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días