DISCO FIBRA 125X22MM F996 P120 QUANTUM

Quantum - Discos de Fibra

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Norton:66623327505
Rubix:799081427000
EAN:3157629399026
brand logo

Resumen técnico

Diámetro125 mm
Grano120
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DISCO FIBRA 125X22MM F996 P120 QUANTUM


El disco de fibra Norton Quantum F996 se compone de abrasivo cerámico SG de densidad extremadamente alta que proporciona un rendimiento excepcionalmente alto y una alta tasa de material incluso a baja presión, Norton Quantum tiene dos opciones de soportes disponibles para aumentar la vida útil del producto.

Cualidades

Very large material removal even at low pressure. Little warming and fouling.

Aplicaciones

Grinding

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Grano120
Aplicaciónesmerilado
Diámetro de escariado22 mm
Tipo de abrasivocerámica
1,44 € Sin IVA
/ unidad
1,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días