DISCO DE FILM HOOKIT 775L 127 MM 500X 600+ CUBITRON II
3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Film 775L
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7100383590
Rubix:799328084000
fabricante:7100383590
EAN:00068060119797

Documentos
Detalles de producto : DISCO DE FILM HOOKIT 775L 127 MM 500X 600+ CUBITRON II
Ahora estos discos están disponibles con una gama de granos ampliada hasta 1000+, lo que los hace ideales para un amplio espectro de aplicaciones, desde la eliminación agresiva de material sobrante hasta el acabado fino. Son eficaces en una amplia variedad de sustratos, incluidos metales, composites, todo tipo de madera, pinturas, imprimaciones y otros revestimientos. El soporte de film duradero ofrece una mayor resistencia al desgarro que los discos de papel, lo que garantiza más durabilidad y retención de los bordes tanto en aplicaciones en húmedo como en seco. Para obtener mejores resultados, úselo con lijadoras rotorbitales 3M Xtract™ para maximizar el rendimiento y la eficiencia. Nuestra línea completa de discos 3M™ Hookit™ es perfecta para entornos donde los discos con soporte adhesivo se pueden contaminar con polvo o suciedad. Los discos Hookit son menos agresivos que los discos 3M™ Stikit™, lo que los hace ideales para lograr acabados más finos. Los discos de lijado Hookit se adhieren fácilmente a un plato soporte con gancho y bucle y se pueden quitar limpiamente y reutilizar durante la vida útil del abrasivo, lo que mejora la rentabilidad y la comodidad.
El disco de film 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 775L dispone de grano PSG 3M, un avance revolucionario en tecnología de abrasivos ahora disponible hasta grano 1000+. El mineral cerámico de forma triangular se ha diseñado para cortar el sustrato, en lugar de marcarlo o "ararlo" como los abrasivos convencionales, lo que da como resultado un disco que corta hasta 2 veces más rápido y dura hasta 6 veces más que los abrasivos convencionales sin comprometer el acabado.
Cualidades
• DISEÑO DE GRANO REVOLUCIONARIO: La tecnología de grano PSG 3M proporciona un corte rápido y una larga vida útil sin comprometer el acabado; ahora disponible en granos desde 80+ hasta 1000+.
• FUNCIONA BIEN EN MUCHAS SUPERFICIES: Adecuado para el uso en todos los metales, composites, madera, pinturas, imprimaciones y otros revestimientos.
• SOPORTE DE FILM DURADERO: El soporte de film ofrece mayor resistencia al desgarro y retención de bordes al tiempo que deja un acabado uniforme en comparación con los discos con soporte de papel.
• CAMBIOS DE DISCO RÁPIDOS Y FÁCILES: El sistema de enganche 3M™ Hookit™ permite cambiar los discos fácilmente y contribuye a optimizar la vida útil del disco.
• ABARCA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES: Este disco versátil sirve para aplicaciones de acabado y eliminación de material sobrante.
Aplicaciones
Acabado – Acabado de superficies – Eliminación de rebabas – Homogeneización – Lijado – Lijado basto – Lijado de uso general – Lijado rotorbital
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 127 mm |
|---|---|
| Grano | 600 |
| Tipo de abrasivo | cerámica |
| Material de soporte | film |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,87 € Sin IVA
/ unidad
1,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




