60981 SF CON DISC W/CTR PIN 115X22 ACRS

Disque traitement de surface Scotch-Brite™ SC-DH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:60981
Rubix:798217420000
fabricante:7100233608
EAN:04001895969072
brand logo

Resumen técnico

Diámetro115 mm
Grano100
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 60981 SF CON DISC W/CTR PIN 115X22 ACRS


Le disque de conditionnement de surfaces Scotch-Brite™ constitue la première étape idéale lors du nettoyage, du polissage, de l’ébavurage et de la finition. Dotés d’une toile ouverte, nos disques résistent à l’échauffement et à l’encrassement, garantissant une durée utile optimisée. Les abrasifs en oxyde d’aluminium uniformément répartis garantissent un pouvoir de coupe élevé pour la finition homogène. Nos disques de conditionnement de surfaces sont composés d’oxyde d’aluminium, le choix privilégié des professionnels de l’industrie en raison de leur taux de coupe rapide et de leur durabilité. Cet abrasif durable et résistant se fragmente en cours d’utilisation, exposant régulièrement de nouvelles arêtes tranchantes pour un pouvoir de coupe plus efficace que celui des abrasifs traditionnels tels que le grenat, qui s’usent rapidement. Le minéral d’oxyde d’aluminium est résistant et solide, il garantit un taux de coupe élevé et une forte résistance à l’échauffement. Il convient particulièrement au meulage, au ponçage et à la finition, sur une variété de substrats, aussi bien pour les applications sur bois que sur métal, alliages ferreux inclus. Les abrasifs Scotch-Brite sont des produits de conditionnement de surface exclusifs, combinant abrasifs et matériau en fibre non tissé ou synthétique, pour créer un système abrasif qui garantit des résultats homogènes pendant toute la durée utile du produit. Doté d’une structure aérée, le matériau résiste à l’échauffement et à l’encrassement et maintient l’excellente performance de coupe des abrasifs minéraux en limitant l’obstruction des fibres.
El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ es un disco no tejido y duradero para su uso como el primer paso en la limpieza, la homogeneización, el desbarbado y el acabado. Nuestros discos ofrecen un buen rendimiento en superficies con contornos o desiguales sin reducir ni dañar el material de base.

Cualidades

La large gamme de grains et les différentes dimensions représentent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, la rectification et l’ébavurage léger;Dotés d’une structure aérée, nos disques résistent à l’échauffement, garantissant une durée utile optimisée;Un disque confortable permet un conditionnement des surfaces sans dépolir, rayer ou endommager le substrat;Convient aux surfaces métalliques, composites, plastiques et à d’autres matériaux;Un système de fixation auto-agrippant pour des changements de disques lors de processus de finition à étapes multiples

Aplicaciones

Grâce à son pouvoir de coupe rapide et efficace, il constitue la première étape idéale lors du nettoyage, de la rectification, de l’ébavurage et de la finition;Convient aux surfaces métalliques, composites, plastiques et à d’autres matériaux

Información técnica


Atributos
Diámetro115 mm
Grano100
Aplicacióncleaning
3,35 Sin IVA
/ unidad
4,05 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días