DISCO ABRASIVO 361F 25 MM P120 AMARILLO ROLOC

Disco

Ver información técnica

Referencias

3M:11414
Rubix:799222396000
fabricante:7000045104
EAN:00051144114146
brand logo

Resumen técnico

Diámetro25.4 mm
Grano120

Detalles de producto : DISCO ABRASIVO 361F 25 MM P120 AMARILLO ROLOC


La fijación 3M™ Roloc™ permite instalar y retirar el disco de forma eficaz y segura. Los duraderos granos abrasivos de óxido de aluminio cortan rápido y funcionan bien en muchas superficies. El soporte de poliéster de peso YF resistente admite aplicaciones de presión media y proporciona un rendimiento constante.

Cualidades

-3M™ Roloc™ de fijación permite una instalación y extracción eficiente y segura del disco
Los duraderos granos abrasivos de óxido de aluminio cortan rápido y rinden bien en muchas superficies
El resistente soporte de poliéster de peso YF admite aplicaciones de presión media y proporciona un rendimiento constante
El revestimiento de resina resistente al calor adhiere el abrasivo al soporte para una mayor durabilidad bajo presión, calor y agua.

Información técnica


Atributos
Diámetro25.4 mm
Grano120
0,93 € Sin IVA
/ unidad
1,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días