VPPM-6TA-L-1-F-0L2H

VPPM Regulador de presión proporcional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPM-6TA-L-1-F-0L2H
Rubix:798203512000
fabricante:542220
EAN:4052568179984
VPPM-6TA-L-1-F-0L2H Proportional pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.2 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPPM-6TA-L-1-F-0L2H


Regulador de presión proporcional VPPM-6TA-L-1-F-0L2H Diámetro nominal, presurización=6 mm, Diámetro nominal, escape=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto488,88 g
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.2 bar
579,74 € Sin IVA
/ unidad
701,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días