Referencias
Festo:LRS-1/4-D-MIDI
Rubix:798200669000
fabricante:194626
EAN:4052568153649

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LRS-1/4-D-MIDI
Regulador de presión LRS-1/4-D-MIDI con cabeza de regulador bloqueable, presión de trabajo hasta 12 bar. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo integrado, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=regulador de diafragma de control directo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1326 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
250,76 € Sin IVA
/ unidad
303,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días