GRP-10-PK-3
Válvula de estrangulamiento con retención de precisión GRP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:GRP-10-PK-3
Rubix:798190301000
fabricante:12743
EAN:4052568112066

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
Documentos
Detalles de producto : GRP-10-PK-3
Válvula de control de caudal unidireccional de precisión GRP-10-PK-3 Sirve para el ajuste preciso del caudal, con función de retención. Función de la válvula=Función de control de caudal unidireccional, Conexión neumática, puerto 1=PK-3, Conexión neumática, puerto 2=PK-3, Tipo de accionamiento=manual, Elemento de ajuste=Perilla giratoria con escala
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65,5 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,38 € Sin IVA
/ unidad
142,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días