MS2-LR-M5-D6-A8-B

Regulador de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS2-LR-M5-D6-A8-B
Rubix:799147723000
fabricante:8086637
EAN:4052568451455
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.7 bar

Documentos

Detalles de producto : MS2-LR-M5-D6-A8-B


Cualidades

-Muy compacto y extremadamente ligero
-Respuesta de control estable
-El mando giratorio se bloquea en su sitio para evitar giros involuntarios
-Escape secundario y escape primario integrados con función de reflujo

Aplicaciones

Interior

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.7 bar
25,32 € Sin IVA
/ unidad
30,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días