AR30K-F02E-D

Tratamiento del aire - FRL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AR30K-F02E-D
Rubix:799245482000
fabricante:AR30K-F02E-D
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AR30K-F02E-D


Reguladores modulares disponibles en tamaños 20, 30, 40, 50, 60. Conexiones disponibles en tamaño 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme con la norma ISO 8573-1:2010. Sin función de flujo inverso. Modelos disponibles con manómetro cuadrado empotrado (E) o con manómetro redondo (G) con índice de escala. Presión de consigna: 1 (0.02 a 0.2 Mpa configuración) o 0.05 a 0.85 Mpa configuración. Hasta 0.85 MPa de presión de ajuste. Con válvula de descarga. Sentido del flujo de izquierda a derecha. Placa de identificación y manómetro en unidades MPa. Caudal máximo hasta 5000 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Cualidades

•With the backflow function it incorporates a mechanism to exhaust the air pressure in the outlet side reliably and quickly

Aplicaciones

Todas las industrias.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.5 bar
Presión de servicio máx.8.5 bar
Flujo1200000 l/h
Tipo de ajustebotón de ajuste (orientación hacia abajo)
38,62 € Sin IVA
/ unidad
46,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días