Referencias
SMC:ITV1030-34F1N
Rubix:799244047000
fabricante:ITV1030-34F1N

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
Documentos
Detalles de producto : ITV1030-34F1N
Regule su presión hasta 1.0 MPa con diferentes modelos de comunicación disponibles
- Carcasa: IP65
- Pantalla LED integrada
- Consumo de energía: 4 W o menos
- Modelos de comunicación: IO-Link, analógico (corriente y tensión), señales digitales, entrada preestablecida, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
- Caudal máximo: hasta 4000 l/min.
Cualidades
Rango de presión: 0.005 a 0.9 MPa
Caudal máximo: 4000 l/min (ANR)
Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Protocolos de bus de campo aplicables: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 5 bar |
| Material | copper-free wetted parts |
| Flujo | 12000 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | voltage type 0 to 10 vdc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
422,77 € Sin IVA
/ unidad
511,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días