ARP20K-F02

Regulador de presión de precisión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ARP20K-F02
Rubix:798580120000
fabricante:ARP20K-F02
EAN:3618035552264
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.05 bar
Presión de servicio máx.4 bar

Documentos

Detalles de producto : ARP20K-F02


El control y ajuste precisos de la presión pueden ser factores cruciales al trabajar con líquidos alimentados por presión, con la alimentación por piloto de aire de reguladores o durante aplicaciones de prueba e inspección. Los ingenieros de I+D de SMC, líderes mundiales en tecnología neumática, lo han reconocido desde hace tiempo y ahora han desarrollado una nueva gama mejorada de reguladores de presión de precisión de accionamiento directo, Series ARP 20/30/40. Basada en el amplio conocimiento de SMC en reguladores de accionamiento directo, la Series ARP ofrece ahora varias ventajas frente a modelos SMC anteriores, incluida una reducción del consumo de aire de hasta el 80% en comparación con modelos anteriores – menos de 1 ℓ/min (ANR) a 0,4 MPa – un ajuste de presión más preciso – repetibilidad dentro de ±1% y sensibilidad ahora dentro del 0,2% de la escala completa. Otras ventajas de esta nueva serie modular de reguladores incluyen manómetros digitales montados de serie y función de flujo inverso.
•Reducción del consumo de aire en un 80% respecto al producto existente (ARP3000).
•Permite un control preciso de la presión del aire.
•Función de flujo inverso estándar (ARP20K/30K/40K).
•Presostatos digitales estándar.
•Compatible con los nuevos AC spacers.

Tamaño: 20
Función de flujo inverso: K (Función de flujo inverso)
Rosca: F (G)
Tamaño del puerto: 02 (1/4)
Accesorio: Ninguno
Especificaciones: 0.005 tot 0.4MPa ajuste
Unidad de presión: Placa de identificación & manómetro en unidades imperiales

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.05 bar
Presión de servicio máx.4 bar
57,30 € Sin IVA
/ unidad
69,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días