Referencias

Festo:ESS-8-SS
Rubix:798198081000
fabricante:189281
EAN:4052568041984
ESS-8-SS Suction cup complete

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : ESS-8-SS


Ventosa completa ESS-8-SS Pieza de desgaste, fácilmente sustituible Radio mín. de la pieza de trabajo=20 mm, Tamaño nominal=2 mm, Diámetro de la ventosa=8 mm, Volumen de la ventosa=0,03 cm3, Aptitud al impulso del eyector=<= 4 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto2,95 g
Materialsilicona
9,28 € Sin IVA
/ unidad
11,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días