VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B

VN Generador de vacío neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B
Rubix:798202928000
fabricante:532641
EAN:4052568165321
VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B Vacuum generator
Resumen técnico
Materialaleación de aluminio forjado anodizado / nbr / pom / reforzado con pa / pe / acero / aleación de aluminio forjado / latón niquelado
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B


Generador de vacío VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-B Con impulso de expulsión y electroválvula incorporada. Estándar, gran caudal de aspiración, anchura 14 mm, forma en T con conector enchufable y silenciador abierto. Tamaño nominal, boquilla Laval=0,95 mm, Dimensión de la rejilla=14 mm, Diseño, silenciador=abierto, Posición de montaje=Cualquier, Característica del eyector=(* Estándar, * Alto caudal de aspiración)

Información técnica


Atributos
Peso neto91,37 g
Materialaleación de aluminio forjado anodizado / nbr / pom / reforzado con pa / pe / acero / aleación de aluminio forjado / latón niquelado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,35 Sin IVA
/ unidad
206,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días