Referencias
Festo:ESS-40-BS
Rubix:798201545000
fabricante:189388
EAN:4052568042561

Documentos
Detalles de producto : ESS-40-BS
Ventosa completa ESS-40-BS fácilmente intercambiable, Compensador de altura de la ventosa=9,5 mm, Radio mín. de la pieza=90 mm, Tamaño nominal=3 mm, Diámetro de la ventosa=40 mm, Volumen de la ventosa=8,87 cm3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,87 g |
|---|---|
| Material | silicona |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,04 € Sin IVA
/ unidad
21,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días