Referencias
Grundfos:CRN10-04 A-FGJ-G-E-HQQE 3x230/400 50 Hz
Rubix:798970444000
fabricante:96501059
EAN:5700396214535

Detalles de producto : CRN10-4 A-FGJ-A-E-HQQE 3X230/400 50 HZ
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. Pump materials in contact with the liquid are in high-grade stainless steel (EN 1.4401).
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1.5 kW |
|---|---|
| Altura de represión | 40.8 m |
| Tensión | 3x220/240d / 380/415y V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3166,00 € Sin IVA
/ unidad
3830,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
