Referencias
Grundfos:TP25-90/2 A-O-A-BUBE.25-50/2R
Rubix:798722498000
fabricante:98346604
EAN:5711493380054

Detalles de producto : 98346604 TP 25-90/2-A-O-A-BQQE 1X230 50HZ
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Aplicaciones
Commercial Air Conditioning
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.37 kW |
|---|---|
| Altura de represión | 7.93 m |
| Tensión | 1x220/230 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1343,00 € Sin IVA
/ unidad
1625,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
