Referencias
Grundfos:NBE50-200/198 AS-F2-A-BQQE
Rubix:798971332000
fabricante:98979862
EAN:5712604619995

Detalles de producto : NBE 50-200/198AASF2AESBQQEYY1
Bombas centrífugas de aspiración por el extremo acopladas directamente según EN 733 con motor MGE
Aplicaciones
Tratamiento de agua; Fertirrigación; Quimigación y Dosificación; Controles y Gestión Digital de Aguas Subterráneas; Goteo; Microaspersión y Humectadores; Riego por Manguera; Protección contra Heladas; Riego por Rotor y Aspersión; Abastecimiento de Agua para Ganado y Vida Silvestre; Abastecimiento de agua para ganado con soluciones solares; Riego por pivote y lateral; Soluciones solares para agricultura; Impulso solar y soluciones de suministro de agua; Transferencia de agua subterránea; HVAC: Aire Acondicionado; HVAC: Calefacción; Fontanería: Aumento de presión;;Enfriamiento distrital;Calefacción distrital;Tratamiento de agua potable;Refrigeración;Desalinización;Calefacción industrial;Mecanizado;Transferencia de líquidos de proceso;Tratamiento de agua de proceso industrial;Lavado y limpieza;Suministro y transferencia de agua industrial;Tratamiento y reutilización de aguas residuales industriales;Soluciones solares municipales;Controles solares y Gestión Digital del Agua;Agua superficial municipal;Soluciones solares comunitarias;Soluciones solares municipales;Transporte de agua municipal
Información técnica
Atributos
| Potencia | 15 kW |
|---|---|
| Flujo | 1350 l/min |
| Altura de represión | 46.04 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3x380-480 V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11.124,00 € Sin IVA
/ unidad
13.460,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
