Referencias
Grundfos:99458769
Rubix:799195470000
fabricante:99458769
EAN:5713829460119


Resumen técnico
| Potencia | 1 kW |
|---|---|
| Altura de represión | 49.5 m |
| Tipo de cebado | autocebante |
Detalles de producto : JP 5-48 1X230V 50HZ 1,5M SCHUKO HU
La JP 5-48 de Grundfos es una bomba centrífuga monocelular autoaspirante con aspiración axial y descarga radial para facilitar su adaptación a la red de tuberías local. La bomba JP es ideal para trasvasar agua de pozos o depósitos subterráneos en una amplia variedad de instalaciones y tiene una excelente capacidad de aspiración. La bomba JP está diseñada para un funcionamiento fiable y duradero. El diseño general es robusto y ofrece una excelente resistencia a la corrosión gracias al cuerpo de la bomba de acero inoxidable, el impulsor de material compuesto y la aplicación de pintura electroforética. La bomba JP es pequeña y compacta, con un asa de elevación que la hace cómoda y fácil de transportar. La bomba compacta incluye un eyector integrado con álabes guía. Esto garantiza unas propiedades de autocebado óptimas, con una altura de aspiración de hasta 8 metros. La bomba autocebante también garantiza un funcionamiento estable, ya que es capaz de aspirar líquido por debajo del nivel de aspiración y puede manejar una mezcla de aire y líquido hasta que la bomba está totalmente cebada. La bomba JP lleva incorporada una protección térmica que la apaga inmediatamente en caso de sobrecalentamiento. El motor está refrigerado por aire y equipado con rodamientos de bolas sobredimensionados, sellados y engrasados de por vida para garantizar un funcionamiento silencioso y un mantenimiento mínimo.
Aplicaciones
Suministro de agua subterránea para uso doméstico
Información técnica
Atributos
| Potencia | 1 kW |
|---|---|
| Altura de represión | 49.5 m |
| Tipo de cebado | autocebante |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 220/240 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,00 € Sin IVA
/ unidad
532,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días