Referencias
Mitutoyo:500-184-30
Rubix:798320766000
EAN:4946368667775




Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | lcd, altura de carácter 9 mm |
Detalles de producto : 500-184-30 ABSOLUTE CALIBRE DI GIMATIC
Velocidad ilimitada de desplazamiento. Duración de la batería de aproximadamente 18000 horas. Pantalla: LCD, altura de caracteres 9 mm. Suministrado en una caja de plástico, con una batería ORIGIN (ABS). Cambio ZERO/ABS. ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO). Alarma de batería baja. Digital. Unidad métrica de medida. Sin rueda guía. Dimensiones: 21 mm; c: 16,5 mm; d: 16 mm.
Cualidades
Este calibre cuenta con la tecnología de codificador AOS (Advanced On-site Sensor) exclusiva. Este codificador patentado ofrece una mayor fiabilidad en la medición al aumentar la resistencia de la regla a condiciones severas en el taller. Gracias al codificador AOS de inducción electromagnética, este calibre se puede utilizar sin preocuparse por la contaminación de la regla durante las mediciones. La señal de detección no se ve afectada por la suciedad (agua, aceite, etc.) en la superficie de la regla. Los modelos con puntas de carburo son especialmente adecuados para medir piezas recién cortadas, piezas fundidas, muelas, etc. El deslizador ofrece un movimiento suave, un funcionamiento estable y una gran comodidad de uso.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 150 mm |
| Pantalla | lcd, altura de carácter 9 mm |
| Resolución | 0.01 mm |
| Longitud | 233 mm |
| Longitud del pitorro | 40 mm |
| Peso | 164 g |
| Precisión | ≤ 200 mm: ±0,02 mm / > 200 mm: ±0,03 mm (excluyendo el error de cuantización) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,00 € Sin IVA
/ unidad
162,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días