Referencias
Beta Tools:1654 200
Rubix:798163833000
fabricante:016540020
EAN:8014230084992


Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0.01 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 180 mm |
| Pantalla | analógica |
Documentos
Detalles de producto : 1654 200-CALIBRES DE TALLER 1/50
Calibres de taller, lectura quincuagesimal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 655x220x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1393 g |
| Rango de medición, mínimo | 0.01 mm |
| Rango de medición, máximo | 180 mm |
| Pantalla | analógica |
| Resolución | 0.02 mm |
| Longitud | 330 mm |
| Longitud del pitorro | 65 mm |
| Peso | 370 g |
| Precisión | lectura quincuagesimal (0,02 mm) |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,15 € Sin IVA
/ unidad
348,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días