Referencias
Festo:OGGB-140-G18-2-Q
Rubix:798763984000
fabricante:574568
EAN:4052568223632

Documentos
Detalles de producto : OGGB-140-G18-2-Q
Ventosa de Bernoulli OGGB-140-G18-2-Q para transportar piezas delgadas, extremadamente frágiles y quebradizas, para esfuerzos transversales importantes. Posición de montaje=indiferente, Posición de la conexión=En la parte superior/en el lateral, Diámetro de la pinza=140 mm, Presión de servicio=0 - 6 bar, Presión de servicio nominal=1 bar
bernoulli gripper OGGB-140-G18-2-Q Suited to transporting thin, extremely delicate and brittle workpieces, for high transverse forces Assembly position=Any, Position of connection=On top/at side, Gripper diameter=140 mm, Operating pressure=0 - 6 bar, Nominal operating pressure=1 bar
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza de bernoulli |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 140 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,40 € Sin IVA
/ unidad
505,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días