VAS-10-M5-PUR-B

VAS ventosa

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VAS-10-M5-PUR-B
Rubix:799147306000
fabricante:1469698
EAN:4052568062149
brand logo
Resumen técnico
Materiallatón, pur
Documentos

Detalles de producto : VAS-10-M5-PUR-B


Ventosa VAS-10-M5-PUR-B El anillo de obturación no está incluido en el volumen de suministro. Compensador de altura de la ventosa=1,1 mm, Tamaño nominal=2 mm, Diámetro de la ventosa=10 mm, Volumen de la ventosa=0,12 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior.

Información técnica


Atributos
Materiallatón, pur
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,50 Sin IVA
/ unidad
9,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días