Referencias

Festo:ESS-20-SN
Rubix:798201500000
fabricante:189294
EAN:4052568042103
ESS-20-SN Suction cup complete

Resumen técnico

Materialcaucho nitrílico
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESS-20-SN


Ventosa completa ESS-20-SN fácilmente intercambiable, Radio mín. de la pieza=60 mm, Diámetro nominal=3 mm, Diámetro de la ventosa=20 mm, Volumen de la ventosa=0,318 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)70x18x45 mm
Peso neto9,16 g
Materialcaucho nitrílico
8,56 € Sin IVA
/ unidad
10,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días