Referencias
Festo:VASB-100-1/4-SI-B
Rubix:799266273000
fabricante:1382277
EAN:4052568105662

Documentos
Detalles de producto : VASB-100-1/4-SI-B
Ventosa completa VASB-100-1/4-SI-B Compensador de altura de la ventosa=15,5 mm, Tamaño nominal=4 mm, Diámetro de la ventosa=100 mm, Volumen de la ventosa=128 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 133 g |
|---|---|
| Material | silicona |
| Diámetro | 100 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | vasb |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,55 € Sin IVA
/ unidad
73,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días