Referencias
SMC:ZP3E-T80BMN-B12
Rubix:799245268000
fabricante:ZP3E-T80BMN-B12

Documentos
Detalles de producto : ZP3E-T80BMN-B12
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
Cualidades
Tamaños de ventosa: Ø 32 a Ø 125 mm Formas: Tipo fuelle con costillas y ranura Materiales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR sin marcas Opciones: Rosca macho y hembra, entrada de vacío vertical.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 80 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,03 € Sin IVA
/ unidad
56,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días