S.B75-2NP50.XXX.02

Ventosas de fuelle B Nitrilo-PVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:0101942
Rubix:799304399000
fabricante:0101942
brand logo

Resumen técnico

Materialnitrilo-pvc (npv)
Diámetro75 mm
Formafuelle
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : S.B75-2NP50.XXX.02


Las ventosas con fuelle de nitrilo-PVC de Piab están diseñadas para una manipulación robusta y fiable en entornos industriales exigentes. Fabricadas con una duradera mezcla de nitrilo y PVC, estas ventosas ofrecen una excelente resistencia a los aceites, los productos químicos y la abrasión. Su diseño con fuelle flexible se adapta a superficies irregulares y compensa las diferencias de altura, garantizando un agarre seguro en una gran variedad de materiales. Ideales para aplicaciones de automoción y fabricación en general, ofrecen un rendimiento constante y duradero en condiciones difíciles.

Cualidades

Fabricadas con una robusta mezcla de Nitrilo-PVC para una mayor durabilidad y sin dejar marcas Excelente resistencia a aceites, productos químicos y abrasión El diseño flexible del fuelle se adapta a superficies irregulares Agarre seguro en una amplia gama de materiales Rendimiento duradero en condiciones industriales difíciles Ideal para entornos de automoción y fabricación en general

Aplicaciones

Piezas moldeadas por inyección de plástico, Chapa seca

Información técnica


Atributos
Materialnitrilo-pvc (npv)
Diámetro75 mm
Formafuelle
Tiposin racores, con filtro
30,85 Sin IVA
/ unidad
37,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días