ZP3P-T25PTSF-AG1
Productos de vacío - Con ranura y adaptador, conforme FDA - ZP3P
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZP3P-T25PTSF-AG1
Rubix:798841754000
fabricante:ZP3P-T25PTSF-AG1



Documentos
Detalles de producto : ZP3P-T25PTSF-AG1
Para la adsorción de piezas en general
•Pad Sizes: Ø 20 - Ø 50 mmShapes: Flat Type with Groove Materials: Silicone rubber is compliant with FDA21CFRSS1772600 Options: Male and Female Thread Vertical Vacuum Inlet
•Blue coloured pad
•Reduced leakage.
Pad Diameter: ø25
Mounting Thread Size: AG1 (G1/8, Male Thread)
•Blue coloured pad
•Reduced leakage.
Pad Diameter: ø25
Mounting Thread Size: AG1 (G1/8, Male Thread)
Información técnica
Atributos
| Material | goma de silicona |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Forma | redondo |
| Tipo | entrada de vacío con tampón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,82 € Sin IVA
/ unidad
20,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días