Referencias
SMC:ZPT32CS-B01
Rubix:751615867043
fabricante:ZPT32CS-B01

Documentos
Detalles de producto : ZPT32CS-B01 00116815
Para usarse cuando no hay espacio para instalar un amortiguador o cuando la superficie de adsorción está inclinada
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical
Cualidades
Entrada de vacío vertical
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Con amortiguador giratorio o no giratorio
Diámetros de almohadilla desde 2 mm hasta 50 mm
Almohadillas planas, acanaladas, profundas y tipo fuelle
Disponibles en cuatro materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 35x35x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16 g |
| Material | silicon (si) |
| Diámetro | 32 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | plano con nervios |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,63 € Sin IVA
/ unidad
14,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días