Referencias
SMC:ZP2-8030WN
Rubix:799248455000
fabricante:ZP2-8030WN
EAN:3618036475609

Documentos
Detalles de producto : ZP2-8030WN
Tras el lanzamiento de nuestra nueva gama Series ZP2 de almohadillas de vacío, ahora podemos ofrecer a los clientes una solución integral. Desarrollada como parte de nuestra creciente gama de productos relacionados con el vacío, esta nueva Series ZP2, cuando se combina con nuestras gamas existentes de almohadillas de vacío ZP y ZP2V, nos proporciona un formidable portafolio de opciones de almohadillas para satisfacer incluso las necesidades de manipulación y transferencia más exigentes. Las almohadillas de vacío Series ZP2 están disponibles en una amplia gama de tamaños, formas y materiales, y son adecuadas para una variedad de aplicaciones.
ZP2-**W, Ventosa de vacío, Ovalada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 9x31x8 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 30 mm |
| Forma | ovalado |
| Tipo | almohadilla ovalada |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,04 € Sin IVA
/ unidad
4,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días