Referencias

Festo:ESV-40-BS
Rubix:798201603000
fabricante:191062
EAN:4052568043568
ESV-40-BS Vacuum suction cup

Resumen técnico

Materialsilicona
Diámetro40 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESV-40-BS


Ventosa de vacío ESV-40-BS Parte de desgaste, fácilmente reemplazable Compensador de altura de la ventosa=9,5 mm, Radio mínimo de la pieza=90 mm, Diámetro de la ventosa=40 mm, Volumen de la ventosa=11,699 cm3, Posición de la conexión=en la parte superior

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)75x30x52 mm
Peso neto12,85 g
Materialsilicona
Diámetro40 mm
Formaredondo
Tipoesv
13,91 € Sin IVA
/ unidad
16,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días