6821699 ADAPT 18 ANTIDES 3/8p <<DESCATALOGADO>>
Vasos 3/8" antideslizantes Uniwrench
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:6821699
Rubix:798412219000
Documentos
Detalles de producto : 6821699 ADAPT 18 ANTIDES 3/8p <<DESCATALOGADO>>
Acero de cromo-molibdeno y sometido a tratamiento térmico.
El diseño antideslizante único no hace que las esquinas se redondeen y también se puede utilizar para atornillar una tuerca redondeada hasta el 70 %.
En lo que concierne al sistema métrico, el casquillo también se puede utilizar con las fijaciones métricas estándar de 1 mm más pequeñas.
Por ejemplo, el casquillo de 19 mm se puede utilizar en una fijación de 18 mm.
En lo que se refiere a las pulgadas, el casquillo también se puede utilizar en las fijaciones métricas estándar de tamaño comparable.
Por ejemplo, el casquillo 17 se puede utilizar en 11/16''.
Acabado mate satinado.
Con anillo de identificación negro.
El diseño antideslizante único no hace que las esquinas se redondeen y también se puede utilizar para atornillar una tuerca redondeada hasta el 70 %.
En lo que concierne al sistema métrico, el casquillo también se puede utilizar con las fijaciones métricas estándar de 1 mm más pequeñas.
Por ejemplo, el casquillo de 19 mm se puede utilizar en una fijación de 18 mm.
En lo que se refiere a las pulgadas, el casquillo también se puede utilizar en las fijaciones métricas estándar de tamaño comparable.
Por ejemplo, el casquillo 17 se puede utilizar en 11/16''.
Acabado mate satinado.
Con anillo de identificación negro.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,98 € Sin IVA
/ unidad
8,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días